809/1 Držák bitů ESD Stubby, s pružným kroužkem, 1/4″ x 54 mm

Č. pol.: 05008882001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05008882001
EAN/GTIN 4013288219206
Číslo výrobcu 05008882001
Číslo L L60020 4619

Popis

Popis:

  • Velmi malý držák bitů EDS s krátkou čepelí pro elektrostaticky bezpečnou práci i v obtížně přístupných místech.
  • Vhodné pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem pro vnější šestihran 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1.
  • Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.
  • Integrovaný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění bitů v držáku.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Držák bitů ESD pro elektrostaticky bezpečnou práci, s pružným kroužkem
  • Pro bity ¼″ podle DIN ISO 1173-C 6,3

Rozsah dodávky:

  • 809/1 Držák bitů ESD Stubby, s pružným kroužkem, 1/4″ x 54 mm