Vyhľadávač náradia Kraftform KOMPAKT VDE 18 Imperial 1, 18-dielny

Č. pol.: 05006616001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 05006616001
EAN/GTIN 4013288230027
Číslo výrobcu 05006616001
Číslo L L60020 5333
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 2 Držiak na ruky 817 VDE Kraftform, 12 VDE vymeniteľné čepele s jednoduchým vyhľadávačom nástrojov: Farebné kódovanie podľa profilov, ako aj špecifikácie veľkosti lasered pre jednoduché a rýchle vyhľadanie požadovaného nástroja.
  • 4 skrinky kľúče.
  • Kusovo testované nástroje podľa normy
  • IEC 60900.
  • Skúška jednotky pri 10,000 v pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1,000 v.
  • V robustnom vrecku na opasok.
  • Textilná taška má na zadnej strane fleecovú zónu.
  • Textilná taška sa dá pripevniť k komponentom Wera 2go pomocou dodávaného samolepiaceho suchého zipsu.
  • Alebo na stenu, policu alebo dielenský vozík.

Výhoda:

  • 2 VDE-izolované Kraftform držiak na ruky 817 VDE s ochranou proti odvaleniu
  • Vymeniteľné čepele VDE (dlhé 157 mm) s praktickou funkciou zwirl, ochranou proti odvaleniu a vyhľadávačom nástrojov sú veľmi jednoduché: Farebné kódovanie podľa profilov a indikácie veľkosti lasered
  • Kusovo testované nástroje podľa normy IEC 60900
  • V robustnom skladacom vrecku
  • Vhodné pre Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Vyhľadávač náradia Kraftform KOMPAKT VDE 18 Imperial 1, 18-dielny
  • 2x 817 VDE Kraftform držiak na ruky: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 beriem to ľahko: PH 1x157 mm, pH 2x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 i PH/s to berie ľahko: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i PZ/s to jednoduché: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform KOMPAKT VDE 60 beriem to ľahko: 0,4x2.5x157 mm, 0,6x3.5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 68 beriem to ľahko: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT 96 VK 6.3: 6,3 x 89 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT 97 VK 8.1: 8,1 x 89 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT 98 DK: 89 mm
  • 1x Kraftform KOMPAKT 99 FL: 89 mm
  • 1x suchý zips pásy 70: 70 x 50 mm