8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2″, 20 x 38 mm

Č. pol.: 05004577001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004577001
EAN/GTIN 4013288210081
Číslo výrobcu 05004577001
Číslo L L60020 4444

Popis

Popis:

  • Impaktor nástrčná hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2″ připojovací rozměr.
  • Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.
  • S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • S šestihranným profilem a drážkou s vrtem.
  • Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř.
  • hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2″ připojovací rozměr
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

Rozsah dodávky:

  • 8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2″, 20 x 38 mm