8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2″, 8 x 60 mm

Č. pol.: 05003824001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003824001
EAN/GTIN 4013288183255
Číslo výrobcu 05003824001
Číslo L L60020 3413

Popis

Popis:

  • Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/2″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2″, 8 x 60 mm