8100 SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2″, metrická, 37 dílný

Č. pol.: 05003645001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003645001
EAN/GTIN 4013288121189
Číslo výrobcu 05003645001
Číslo L L60020 1940

Popis

Popis:

  • 37dílná sada Zyklop ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/2″.
  • Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°.
  • Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze.
  • Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže.
  • Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny.
  • V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák.
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu.
  • Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení.
  • Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.
  • Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí ″přilepení″ pokožky k rukojeti.
  • Měkčí, ″neklouzavé″ zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil.
  • Pro ořechy s čtyřhranem 1/2″ a spojovací díly 1/2″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.
  • Se 17 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 prodloužením Wobble, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 13 bity.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Zyklop Speed je to skutečný rychloběžný nástroj
  • 37dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
  • Volně otočná hlava ráčny
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8100 SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2″, metrická, 37 dílný; 1x 8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2″: 1/2″ x 277 mm; 17x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2″: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 1x 8789 C Vratidlo T Zyklop, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Prodoužení Zyklop ″Wobble″, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8795 C Kardanový kloub Zyklop, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 1x 8796 SC Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8796 LC Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 851/2 Z Bity: PH 3 x 32 mm; 1x 855/2 Z Bity: PZ 3 x 32 mm; 7x 867/2 Z Bity TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bity: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely