8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″, 11/32″ x 29 mm

Č. pol.: 05003571001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003571001
EAN/GTIN 4013288120519
Číslo výrobcu 05003571001

Popis

Popis:

  • Ručně a strojně poháněné nástrčné hlavice (ISO 2725Část 3) Wera pro použití v ručním i strojním provozu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s rukama od oleje.
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Z matně pochromované chrom-vanadové oceli.

Výhoda:

  • Sada ořechů Zyklop 3/8″
  • Pro ruční i strojní ovládání
  • Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″, 11/32″ x 29 mm