8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″, 1/4″ x 56 mm

Č. pol.: 05003527001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003527001
EAN/GTIN 4013288121080
Číslo výrobcu 05003527001
Číslo L L60020 2424

Popis

Popis:

  • Prodloužení ″Wobble″ pro Wera Zyklop.
  • S úhlem výkyvu 15° do všech směrů.
  • Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

Výhoda:

  • Prodloužení ″Wobble″ Zyklop 1/4″ s úhlem výkyvu 15° do všech směrů
  • Pro ořechy 1/4″ s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
  • Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″, 1/4″ x 56 mm