8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4″, 1/4″ x 75 mm

Č. pol.: 05003525001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003525001
EAN/GTIN 4013288121066
Číslo výrobcu 05003525001
Číslo L L60020 3322

Popis

Popis:

  • Nástavec Wera Zyklop s drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic.
  • Z matně pochromované chrom-vanadové oceli.

Výhoda:

  • Prodloužení Zyklop 1/4″ s rychloběžným pouzdrem, krátké
  • Pro ořechy 1/4″ s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
  • S drsným rychloběžným pouzdrem pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a matic
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4″, 1/4″ x 75 mm