8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, TX 20 x 28 mm

Č. pol.: 05003391001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003391001
EAN/GTIN 4013288219619
Číslo výrobcu 05003391001
Číslo L L60020 4684

Popis

Popis:

  • Použití:Šrouby s vnitřním profilem TORX®
    Provedení:K ručnímu a strojnímu ovládání (non impact), se záchytnou drážkou kuličky, rýhování na zadním konci pro vysokou přilnavost při ručním ovládání; zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit, matně chromovaná, barevné rozlišení pro snadné nalezení požadovaného zástrčného nástavce.

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Chromvanadová ocel zajišťuje tvrdost a pevnost

Rozsah dodávky:

  • 8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, TX 20 x 28 mm