100 S Volná jasanová topůrka, na paličky 100; 101; 102, # 3 x 280 mm

Č. pol.: 05000215001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05000215001
EAN/GTIN 4013288001306
Číslo výrobcu 05000215001
Číslo L L60020 3004

Popis

Popis:

  • Topůrka pro paličky 100, 101, 102 z nejlepšího jasanového dřeva.

Výhoda:

  • Energické údery bez poškození povrchu
  • Náhradní díl pro paličky 100, 101, 102
  • Díky topůrkům z nejlepšího jasanového dřeva je zaručen přenos velkých sil.

Rozsah dodávky:

  • 100 S Volná jasanová topůrka, na paličky 100; 101; 102, # 3 x 280 mm