Kabel Opto-RS232 na Sub-D 9p/f, simplexní, 2 m

Č. pol.: 04761046
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dátový kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 04761046
EAN/GTIN 7630041115000
Číslo výrobcu 04761046
Číslo L L40620 658

Popis

Popis:

Kabel Opto-RS232, simplexní, 2 m

Charakteristika:

  • Konektor (na straně přístroje): Opto-RS232
  • Připojení (na straně PC nebo systému): Sub-D 9p/F.
  • Délka [m ]: 2
  • Délka [in]: 78,74