Pravítko z nerezové oceli DIN 874/1 2000 mm

Č. pol.: 0465205
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0465205
EAN/GTIN 4029713211790
Číslo výrobcu 0465205

Popis

Prevedenie:

  • DIN 874 List 1
  • na stránku s tématem

Popis:

Ocelové pravítko z nerezové oceli, přesnost GG 1, obdélníkový průřez. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka: 2000 mm
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN 874