Ocelové pravítko DIN 874/1 2500 mm

Č. pol.: 0465106
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0465106
EAN/GTIN 4029713211714
Číslo výrobcu 0465106

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • DIN 874 List 1

Popis:

Ocelové pravítko ze speciální oceli, přesnost GG 1, průřez ve tvaru I. Se 2 otvory pro ruce. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 2500 mm
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN 874