Ohebné ocelové pravidlo z nerezové oceli B 300 x 15 x 0,5 mm

Č. pol.: 0460524
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0460524
EAN/GTIN 4029713210823
Číslo výrobcu 0460524

Popis

Prevedenie:

  • Nerezová pružinová ocel
  • Stupnice matně chromovaná
  • ES stupeň II

Popis:

Ohebné ocelové pravidlo z pásu z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, odstupňování matně chromované. Odstupňování: 1/2 mm nahoře, mm dole.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová pružinová ocel
  • Délka: 300 mm