Pracovní pravidlo DIN 866/A 1500 mm

Č. pol.: 0451103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0451103
EAN/GTIN 4029713210014
Číslo výrobcu 0451103
Číslo L L40510 157

Popis

Prevedenie:

  • oboustranně 10 mm ochranné konce
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Kontrolní stupnice ze speciální oceli, tvar A, s 10mm ochrannými konci na obou stranách, odstupňování po mm. Třída tolerance podle DIN 2268. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 1500 mm

Norma:

DIN 866-A