Chromat 1.quality 300 x 500 mm, nivelační přístroj s aretačním šroubem

Č. pol.: 0411305
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0411305
EAN/GTIN 4029713002213
Číslo výrobcu 0411305
Číslo L L40510 916

Popis

Prevedenie:

  • Zajišťovací šroub
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
  • Tovární standard
  • 0 až 180°

Popis:

Nivelační přístroj s aretačním šroubem, vyrobený ze speciální oceli, matně chromovaný stupňový oblouk. Stupňová stupnice s vysokou přesností odstupňovaná laserem, 0-180°. Drm. stupňového oblouku 300 mm, volná noha 500 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 500

Norma:

Factory standard