Přírubový úhelník, jemně opracovaný, pozinkovaný, 400 x 400 mm

Č. pol.: 0396416
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0396416
EAN/GTIN 4029713026561
Číslo výrobcu 0396416
Číslo L L40510 1622

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, pozinkovaná
  • Tovární standard
  • Pro přesné vyrovnání přírub, např. při instalatérských a sanitárních pracích v potrubí

Popis:

Přírubový úhelník ze speciální pozinkované oceli.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 400 x 400

Norma:

Factory standard