Šestihranný úhelník 120°, 50 x 50 mm

Č. pol.: 0395132
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0395132
EAN/GTIN 4029713024970
Číslo výrobcu 0395132

Popis

Prevedenie:

  • speciální ocel
  • tovární standard

Popis:

Úhelník 120° ze speciální oceli, plochý, bez dorazu

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 50 x 50

Norma:

Factory standard