Stop úhelník s vlasovými měřicími hranami se silnou a slabou nohou DIN 875/00 150 x 100 mm

Č. pol.: 0391105
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0391105
EAN/GTIN 4029713208660
Číslo výrobcu 0391105

Popis

Prevedenie:

  • S hranou nože
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování plochosti (například: Ve výrobě)

Popis:

Spojovací vlásenka, černá, noha. DIN 875/00 150 x 100 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875