Zarážka se silnou a slabou nohou z tvrzené nerezové oceli DIN 875/0 200 x 130 mm

Č. pol.: 0390206
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0390206
EAN/GTIN 4029713208615
Číslo výrobcu 0390206
Číslo L L40510 2542

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Nerezový držák dorazu, kalený. Se silnou nohou 24x14 mm a slabou nohou 26x3 mm. Přesnost GG 0, bez vlasového měřicího okraje. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875