Držák dorazu z tvrzené nerezové oceli DIN 875/0 100 x 70 mm

Č. pol.: 0385204
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0385204
EAN/GTIN 4029713208219
Číslo výrobcu 0385204

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Ovládací úhelník z nerezové oceli, kalený, s dorazem. Přesnost GG 0. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875