Zarážka se silnou a slabou nohou DIN 875/1 100 x 70 mm

Č. pol.: 0376103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0376103
EAN/GTIN 4029713207892
Číslo výrobcu 0376103
Číslo L L40510 2063

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Zastavte úhel se silnou a slabou nohou. Vyrobeno ze speciální oceli. Stupeň přesnosti GG 1. Balení: kartonová krabice.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875