Zámečnický čtverec plochý, pozinkovaný 100 x 70 mm

Č. pol.: 0375404
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0375404
EAN/GTIN 4029713026318
Číslo výrobcu 0375404

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, pozinkovaná
  • Tovární standard
  • Jednoduchý design pro zkoušku úhlu v ocelové a kovové konstrukci

Popis:

Plochý zámečnický úhelník. Vyrobeno ze speciální pozinkované oceli. Jednoduchý design. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

Factory standard