Zámečnický držák s dorazem, pozinkovaný 200 x 130 mm

Č. pol.: 0374410
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0374410
EAN/GTIN 4029713026233
Číslo výrobcu 0374410
Číslo L L40510 2032

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, pozinkovaná
  • Tovární standard
  • Jednoduchý design pro zkoušku úhlu v ocelové a kovové konstrukci

Popis:

Zámečnický čtverec se zarážkou. Vyrobeno ze speciální pozinkované oceli. Jednoduchý design. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 200 x 130

Norma:

Factory standard