Zámečnický držák s dorazem, pozinkovaný 150 x 100 mm

Č. pol.: 0374408
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0374408
EAN/GTIN 4029713026226
Číslo výrobcu 0374408
Číslo L L40510 2527

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, pozinkovaná
  • Tovární standard
  • Jednoduchý design pro zkoušku úhlu v ocelové a kovové konstrukci

Popis:

Zámečnický čtverec se zarážkou. Vyrobeno ze speciální pozinkované oceli. Jednoduchý design. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 150 x 100

Norma:

Factory standard