Nerezový dorazový držák, DIN 875/1 75 x 50 mm

Č. pol.: 0370202
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0370202
EAN/GTIN 4029713207298
Číslo výrobcu 0370202
Číslo L L40510 452

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník z nerezové oceli, s dorazem. Přesnost GG 1. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875