Dorazový úhelník DIN 875/0 200 x 130 mm

Č. pol.: 0368105
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0368105
EAN/GTIN 4029713206895
Číslo výrobcu 0368105
Číslo L L40510 382

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Ovládací úhelník ze speciální oceli, s dorazem. Přesnost GG 0. Balení: krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875