Plochý Dotek M2,5 ST D2 L2,8

Č. pol.: 03560026
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03560026
EAN/GTIN 7630041114300
Číslo výrobcu 03560026
Číslo L L41140 632

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 2
  • Délka sondy [mm]: 2,8

Popis:

M2.5 Měřicí destička s rovnou měřicí plochou, ocel, Ø 2 mm, L = 2,8 mm