LED akumulátorová pracovní svítilna SPS, Příkon: 84W

Č. pol.: 03.6009
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.6009
EAN/GTIN 5708997360095
Číslo výrobcu 03.6009
Číslo L L01030 141

Popis

Popis:

Vysoce výkonný stavební reflektor LED s 360° osvětlením a vyměnitelným AKKU packem. AREA 10 SPS je první kompaktní reflektor na světě pro mobilní použití s 360° osvětlením a vyměnitelným AKKU packem. S rozptýleným a rovnoměrným pracovním světlem až 10 000 lumenů je ideální pro profesionály, kteří potřebují výkonné a účinné osvětlení pracoviště při opravách, malování nebo stavebních pracích všeho druhu. Světlomet se snadno a pohodlně přepravuje díky kompaktnímu designu a integrovanému madlu pro přenášení. V závislosti na pracovním úkolu si můžete vybrat mezi úhlem paprsku 360° a 180°. Díky vestavěné funkci stmívání můžete volit mezi pěti různými úrovněmi osvětlení. AREA 10 SPS je vybavena inovativním řešením SCANGRIP POWER SOLUTION pro vysokou FLEXIBILITU a neomezenou dostupnost světla. Baterii lze snadno vyměnit nebo můžete nabíječku jednoduše namontovat přímo na světlo. Integrovaná záložní baterie spolehlivě zabraňuje náhlému zhasnutí světla. Aplikace pro ovládání světla BLUETOOTH umožňuje zapnout/vypnout pracovní světlo a nastavit jeho výkon pomocí mobilního telefonu. Tato funkce šetří čas potřebný k ručnímu ovládání a zvyšuje efektivitu každodenní práce. Stáhněte si aplikaci pro ovládání světla Area Spotlight:
// App Store - iOS
// Google Play - Android
// Stručný průvodce pro aplikaci BluetoothAREA 10 SPS se dodává s háčkem pro FLEXIBILNÍ možnosti umístění a velmi snadno se montuje na SCANGRIP-TRIPOD. Níže jsou uvedeny některé hlavní vlastnosti Area 10 SPS:
Úhel vyzařování 360° nebo 180°
Výměnný AKKU pack
Aplikace Bluetooth
Práchotěsnost a vodotěsnost (IP65)
Vestavěná powerbanka s USB konektorem
// Jedinečný design Area 10 SPS nese označení EU RCD č. 7180187.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 2 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kapacita baterie: 8000 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 12.6 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ano
  • Napětí baterie: 11,1 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 10 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 85 W
  • Světelný tok: 1000 lm - 10000 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1600 - 16000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 65
  • Úhel paprsku: 360°
  • Zdroj světla: SMD LED

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo