Vyhledávací světelná hlavice 600 lumenů

Č. pol.: 03.5699C
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plošné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5699C
EAN/GTIN 5708997356999
Číslo výrobcu 03.5699C

Popis

Popis:

  • Extrémně výkonná vyhledávací hlava s osvětlovací jednotkou až 600 lumenů pro použití s MULTILIGHT BODY CONNECT
  • Funkce zaostření s úhlem vyzařování od 10 do 70°
  • Dva stupně osvětlení: 50 % - 100 %
    Dlouhá provozní doba až 24 hodin

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 70
  • Napětí baterie: 18 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Světelný tok: 300 lm - 600 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1100 - 26000
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 30
  • Úhel paprsku: 10° na 70°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem