VEGA LITE COLOUR

Č. pol.: 03.5459
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5459
EAN/GTIN 5708997354599
Číslo výrobcu 03.5459
Číslo L L01030 150

Popis

Popis:

Drátové pracovní světlo LED se svítivostí 5000 lumenů a 3 nastaveními teploty barev

Speciálně navržené pro malíře nebo jiné profesionální řemeslníky pracující s přípravou povrchů, jako je vyplňování, tapetování a broušení.
Výkonné LED diody poskytují rozptýlené a příjemné, neoslňující, rovnoměrné pracovní světlo s širokým rozptylem a 3 různá nastavení teploty barvy umožňují zvolit přesně takovou teplotu barvy, která je pro danou pracovní situaci nejvhodnější a nejpohodlnější k použití v závislosti na barvě povrchu.
Můžete si vybrat mezi teplým (2500 kelvinů), středním (4500 kelvinů) a studeným světlem (6500 kelvinů).
Tato funkce je užitečná i pro další práce v interiéru, např. při obkládání obkladů.

VEGA LITE COLOUR se běžně montuje na stojan SCANGRIP STAND a hodí se jak na lehký 2m stojan, tak na těžší 3m stojan, ale lze jej samozřejmě používat i samostatně, přičemž směr světla lze flexibilně nastavit pomocí integrovaného stojanu a rukojeti pro přenášení.

Robustní kryt reflektoru VEGA LITE COLOUR je vyroben z vysoce nárazuvzdorného plastu, který je ideální pro pracovní prostředí, a protože LED diody nevytvářejí žádné teplo, nehrozí při používání reflektoru nebezpečí požáru.
Díky dvěma vestavěným zásuvkám na zadní straně můžete pohodlně a rychle přidat další svítidla nebo jiná zařízení bez další kabeláže – rychle a snadno.