LINE LIGHT 2

Č. pol.: 03.5202
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5202
EAN/GTIN 5708997352021
Číslo výrobcu 03.5202

Popis

Popis:

Kompletní řešení osvětlení se 2 LED osvětlovacími jednotkami pro univerzální použití v dílně

LINE LIGHT je nepostradatelné dílenské vybavení, které se používá všude tam, kde je zapotřebí silné, účinné a soustředěné světlo v určitém pracovním prostoru.

LINE LIGHT 2 je výkonné řešení osvětlení pro univerzální použití na zvedacích plošinách, nad pracovním stolem, kdekoli v dílně, v servisních vozidlech, ve výrobě atd.

LINE LIGHT soustřeďuje světlo pod úhlem vyzařování 75° a zajišťuje tak mimořádně jasné a výkonné osvětlení celého pracovního prostoru.
V porovnání s běžnými 36W zářivkami nabízí LINE LIGHT 2 mimořádně jasné osvětlení s nízkou spotřebou energie.
Při práci nedochází k oslnění a samotnou zářivku lze otáčet, aby bylo dosaženo optimálního úhlu osvětlení.

Extrémně robustní a nárazuvzdorné řešení osvětlení

Konstrukce je štíhlá a kompaktní s průměrem pouhých 25 mm.
LINE LIGHT se skládá z uzavřeného lisovaného akrylátového profilu (PMMA) s vestavěným hranolem obsahujícím desku LED a koncovými kryty z černě eloxovaného hliníku.

Je extrémně robustní a nárazuvzdorný, aby odolal i silným nárazům, otřesům a vibracím průmyslových strojů, a vodotěsný (IP67), aby vydržel mokré a znečištěné dílenské podmínky.
Technická životnost LED diod je minimálně 100 000 hodin.

Díky nízkonapěťovému systému (24 V DC) můžete instalaci snadno provést sami.
Všechna základní svítidla jsou dodávána s každou sadou spolu s napájecí jednotkou a kabelem.

LINE LIGHT 2 se skládá ze 2 světelných jednotek 1234 mm vč. 80W napájecí jednotky, 8 m kabelu a kompletního závěsného systému.
Svítidlo LINE LIGHT DIMMER, které je k dispozici jako příslušenství, umožňuje plynulou regulaci intenzity světla.

Design svítidla LINE LIGHT 1 je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 1882523.