Klíč CROW-FOOT Heavy Duty SW.3/4 ″ čtyřhran 3/8 ″ D.49 mm

Č. pol.: 02501040
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02501040
EAN/GTIN 4018754285730
Číslo výrobcu 02501040
Číslo L L60010 6393

Popis

Popis:

  • Pro obzvláště vysoké zatížení, např. šroubové spoje z nerezové oceli
  • Plné využití klíčenky v kombinaci se standardními ratchety
  • chromované
  • Dodávka bez ráčny
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 11 mm
  • Délka [mm): 49 mm
  • S: 29,6 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 94 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/4 ″
  • Šířka mm (b): 41 mm