Klíč CROW-FOOT SW.13/16 ″ vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.42,3 mm

Č. pol.: 02500042
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02500042
EAN/GTIN 4018754004683
Číslo výrobcu 02500042
Číslo L L60010 6020

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Délka [mm): 42,3 mm
  • S: 24 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 59 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 13/16 ″
  • Šířka mm (b): 38 mm