Dílenský třmen z nerezové oceli bez nožových hrotů, s jemným nastavením 1/10-1/20 1000 x 150 mm

Č. pol.: 0237518
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0237518
EAN/GTIN 4029713202880
Číslo výrobcu 0237518
Číslo L L40510 1073

Popis

Popis:

Dílenský třmen z nerezové oceli, s aretačním šroubem v horní části, bez hrotů lopatek, s jemným nastavením a sníženou hlavní stupnicí. Nůž a stupnice jsou laserově odměřeny s vysokou přesností a jsou matně chromované. Čtení 0,05 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.