Klíč CROW-FOOT SW.20 mm vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.42,4 mm

Č. pol.: 02200020
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02200020
EAN/GTIN 4018754141067
Číslo výrobcu 02200020
Číslo L L60010 1860

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Délka [mm): 42,4 mm
  • S: 25 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 55 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 20 mm
  • Šířka mm (b): 38 mm