Klíč CROW-RING SW.25 mm se čtyřhranem 3/8 ″ D.49.3 mm

Č. pol.: 02190025
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02190025
EAN/GTIN 4018754141050
Číslo výrobcu 02190025
Číslo L L60010 2828

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 20 mm
  • Délka [mm): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Hmotnost: 80 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 25 mm
  • Šířka mm (b): 37,7 mm