Adaptér 7mm vnitřní čtverec 3/8″

Č. pol.: 02181007
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 02181007
EAN/GTIN 4018754139125
Číslo výrobcu 02181007
Číslo L L60010 2022
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • Vysoko výkonná oceľ HPQ®, čierna oxidovaná

Charakteristika:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 6 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vnútorný štvorec [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnosť: 30g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 7 mm