• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 7mm Innen-4kant 3/8″

Artikel-Nr.: 02181007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 02181007
EAN / GTIN 4018754139125
Herstellernummer 02181007
L-Nummer L60010 2022
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert

Merkmal:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Höhe mm (h1): 6 mm
  • Höhe mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gewicht: 30 g
  • Schlüsselweite [mm]: 7 mm