Mäkké kladivo non-kickback, stredne tvrd

Č. pol.: 02123
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 02123
EAN/GTIN 4010995021238
Číslo výrobcu 02123
Číslo L L60090 20
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Šetří zdraví: Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů
  • Použití: Ideální pro dávkované rány v určené poloze, např. pro obrobky ve strojním svěráku nebo při montáži
  • Středně tvrdé pracovní konce kladiva vynikající pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel a montážní práce
  • Extra: Tělo kladiva vyplněno kuličkami z tvrzené litiny pro práci bez zpětných rázů
  • Právě na citlivých površích je rozhodující výběr správného kladiva, aby bylo zabráněno poškození
  • Palička bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky umožňuje dávkované rány v určené poloze a šetří citlivé nárazové plochy a hrany díky příznivé charaktksistice nárazu
  • Díky speciální kovové výplni na pracovním konci navíc palička dovoluje práce bez zpětného rázu a práci šetrnou ke kloubům
  • Navíc o 25 % vyšší hmotnost pracovního konce kladiva vyvolává další sílu navíc
  • Žluté, středně tvrdé pracovní konce jsou vhodné pro univkszální použití, např. pro výrobu nástrojů a strojů, rovněž i pro práce s plechem a montážní práce
  • Dále se kladivo vyznačuje svou násadou z ocelové trubky s ksgonomickou, protiskluzovou rukojetí
  • Pracovní konce kladiva jsou k dostání jako náhradní díly

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery nárazová hlava (mm): 30
  • celková dĺžka (mm): 290 mm
  • Výška hlavy kladiva (mm): 115 mm
  • S batériou / akumulátor: nie