Kloubová zástrčka 3/8″ L.46mm

Č. pol.: 02070012
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 02070012
EAN/GTIN 4018754002733
Číslo výrobcu 02070012
Číslo L L60010 858
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre vonkajšie skrutky TORX®
  • 3/8″ štvorhranný pohon
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • d1: 16 mm
  • d2: 19 mm
  • Dĺžka mm (L): 46 mm
  • Výstupný profil: TORX®
  • Veľkosť výstupného profilu: E12
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 3/8″
  • Hmotnosť: 66g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka