• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz L.46mm

Artikel-Nr.: 02070012
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02070012
EAN / GTIN 4018754002733
Herstellernummer 02070012
L-Nummer L60010 858
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Außen-TORX® Schrauben
  • 3/8″ Innenvierkant-Antrieb
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • d1: 16 mm
  • d2: 19 mm
  • Länge mm (L): 46 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: E12
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 66 g