3/8″ nástrčný klíč šestihran SW.3/8 ″ D.26,5 mm

Č. pol.: 02011012
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02011012
EAN/GTIN 4018754109142
Číslo výrobcu 02011012
Číslo L L60010 2231

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Délka [mm): 26,5 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 12
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 9 mm
  • t2: 15 mm
  • Hmotnost: 24 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 ″