Prevedenie:
- Čtení bez paralaxy
- na stránku s tématem
- Čtecí díly mají saténový chrom povrch
- ISO 13385
- Uvnitř křížových bodů
- Čtyřcestné měření
- Zahrnuje závitový stůl
Popis:
Kapesní kalibr s bezparalaxním odečtem, vyroben z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, odečet 0,05 mm a 1/128 palce, s aretací momentu, s křížovými body, hlavní stupnice snížená, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Hloubkoměr: Obdélníkový
- Čtení: 0,05 mm
- Rozsah měření (mm): 0–150
- Mez chyby (mm): 0,05 mm
- Mez chyby (µm): 50 µm
- Měření délky čelistí (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650