Klíč CROW-RING SW.9/16 ″ vnitřní čtyřhran 1/4 ″ D.31,7 mm

Č. pol.: 01490034
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01490034
EAN/GTIN 4018754001484
Číslo výrobcu 01490034

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 14 mm
  • Délka [mm): 31,7 mm
  • S: 16,4 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • W: 11,1 mm
  • Hmotnost: 23 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″
  • Šířka mm (b): 22,2 mm