• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Analogový dutinoměr 4-5in

Č. pol.: 00882701
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00882701
EAN/GTIN 7630041122916
Číslo výrobcu 00882701
Číslo L L41140 719

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah měření [in]: 4 ÷ 5
  • Max. povolené chyby [in]: .0005
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0005
  • Rozlišení [in]: .0005

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, 4.000-5.000 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Karbid wolframu s tipem
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099