Analogový dutinoměr 2,8-3,2 palce

Č. pol.: 00881904
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00881904
EAN/GTIN 7630041122879
Číslo výrobcu 00881904

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah měření [in]: 2,8 ÷ 3,2
  • Max. povolené chyby [in]: .0002
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
  • Rozlišení [in]: .0002
  • Rozměr A [mm]: 11
  • Rozměr A [in]: .43
  • Rozměr B [mm]: 12
  • Rozměr B [in]: .47
  • Rozměr C [mm]: 84
  • Rozměr C [in]: 3,30

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, 2,800-3,200 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099