Skrutkovač SoftFinish Electric Phi

Č. pol.: 00848
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00848
EAN/GTIN 4010995008482
Číslo výrobcu 00848
Číslo L L60070 371
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektivitu: Jedinečný koncept veľkosti uchopenia Wiha s optimálnou rovnováhou medzi výkonom a ovládaním.
  • Chráni vaše zdravie: S patentovaným dizajnom SoftFinish® grip pre jemnú prácu na rukách a svaloch. Odporúčané lekármi a terapeutmi AGR!
  • Poskytuje vám úplnú ochranu: Každý nástroj je individuálne testovaný pri 10,000 v AC a schválený pre 1,000 v AC.
  • Zvyšuje vašu bezpečnosť: Štíhle čepele Wiha zaisťujú dobrý a chránený prístup k nízko položeným skrutkám.
  • Použitie: Pre prácu v oblasti živých častí do 1,000 v AC.
  • Rukoväť: Ergonomická viaczložková rukoväť Wiha SoftFinish® s ochranou proti prevráteniu.
  • Čepeľ: Vysoko kvalitný chróm-vanád-molybdén oceľ, nepretržite kalený, leštený.
  • Čepeľ: Ochranná izolácia striekaná priamo na čepeľ.
  • Testované podľa normy IEC 60900.

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Phillips 1: PH2
  • Priemer rukoväte (mm): 36 mm
  • celková dĺžka (mm): 218 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 100 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka