Dotek kulička ø6 TC ø5 L52

Č. pol.: 00760227
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00760227
EAN/GTIN 7630041107975
Číslo výrobcu 00760227
Číslo L L41140 228

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: Ø 6
  • Průměr [mm]: 5
  • Délka sondy [mm]: 52

Popis:

Kulová destička Ø 6, karbid, Ø 5 mm, L = 52 mm