DRŽÁK SONDY D6 H22,5

Č. pol.: 00760194
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00760194
EAN/GTIN 7630041107791
Číslo výrobcu 00760194

Popis

Prevedenie:

  • Provedení: Axiální
  • Upevnění [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22,5
  • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky M1,4

Popis:

Držák měřicí destičky ø 6 mm, axiální, H = 22,5 mm